Motion
60NEPLAMRB

TSUBAKI (UST)
60NEPLAMRB

60NEPLAMRB
Artículo MI #05765777
No. Fabricante 60NEPLAMRB
Precio181.16 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
60NEPLAMRB

60NEPLAMRB
Artículo MI #05765777
No. Fabricante 60NEPLAMRB
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
Su precio$181.16/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.483 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.483 pulg.
  • Peso
    1.03 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Sin lubricante
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
60 NEPTUNE D-LAMBDA REMACHADO (CAJA DE 10 PIES)