Motion
NU1013

NTN
NU1013

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 65 mm D.I., 100 mm D.E., 18 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #05778205
No. Fabricante NU1013
Precio436.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NU1013

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 65 mm D.I., 100 mm D.E., 18 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #05778205
No. Fabricante NU1013

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$436.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    1.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.069 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359137033
  • RPM Máx.
    8200 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • UPC_NO
    4547359137033

Descripción general

Descripción del fabricante
NU1013 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA