Motion
7022-06-08-BS
7022-06-08BS ACCESORIO DE CONEXIÓN
Artículo MI #05778330
No. Fabricante 7022-06-08-BS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7022-06-08BS ACCESORIO DE CONEXIÓN
Artículo MI #05778330
No. Fabricante 7022-06-08-BS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg., 3/8 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg., 3/8 pulg.
  • Cuerpo hexagonal
    27.0
  • Longitud total
    43.7
  • Profundidad de la rosca
    7.5

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Girador JIC hembra, tubo estándar británico macho paralelo
  • Rosca del extremo 1
    9/16-18 UNF, G - 1/2-14
  • Estilo final 2
    Girador JIC hembra, tubo estándar británico macho paralelo
  • Rosca del extremo 2
    9/16-18 UNF, G - 1/2-14
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Brennan
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    7022

Descripción general

Descripción del fabricante
7022-06-08BS ACCESORIO DE CONEXIÓN

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good