Motion
1603-ZZ
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3125 pulg. de D.I., 0.8750 pulg. de D.E., 0.3438 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #05778590
No. Fabricante 1603-ZZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3125 pulg. de D.I., 0.8750 pulg. de D.E., 0.3438 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #05778590
No. Fabricante 1603-ZZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.3125 in
  • Outside Diameter  
    0.8750 in
  • Overall Width  
    0.3438 in

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL SELLADO 1603-ZZU
  • Descripción larga
    El 1603-ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.3125 pulg. con un diámetro exterior de 0.8750 pulg. y un ancho de 0.3438 pulg., doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    1603-ZZ
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106984252

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL SELLADO 1603-ZZ

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron