Motion
UCF211-55MM

IPTCI BEARINGS
UCF211-55MM

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 55 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05780942
No. Fabricante UCF211-55MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IPTCI BEARINGS
UCF211-55MM

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 55 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05780942
No. Fabricante UCF211-55MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida

Descripción general

Descripción del fabricante
UCF 211 55MM BLOQUEO DE TORNILLO DE FIJACIÓN DE FLG 4-BOLT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good