Especificaciones
Dimensiones
- VueltaMenos de 0.20 mm
- Fuerza de retención1400 N
- Longitud total105.3 mm
- Ancho general64 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Tamaño de la varilla20 mm
Detalles
- Detalles adicionalesRequisitos de la barra: HRC60 o cromado duro, mínimo de 20 micras, tolerancia de h8 , rugosidad, vida útil del actuador de 1.6 micras - Restricciones de más de 1,000,000 ciclos de retención estáticos - No apto para uso en aplicaciones de parada dinámica cíclica, rotación de la barra no permitida cuando está bloqueada, consulte a Nexen para su uso en aplicaciones de lavado o húmedas. Se puede utilizar para paros de emergencia dinámicos poco frecuentes. En esta unidad se pueden apilar múltiples bloqueos de varillas de montaje de cilindro para fuerzas de retención más altas.
- Volumen de la cámara de aire9.180 cm3
- Tiempo de respuesta de compromiso aproximado35 ms
- FinalizarAluminio cepillado
- Para usar con la serieEmbragues neumáticos y frenos
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662284337076
- Presión máxima8 bar
- Presión mínima de liberación4.0 bar
- Estilo de montajeVarillas de guía independientes
- Diseño abierto o cerradoAdjunto
- Categoría de piezasControles, sensores y paneles
- CalificacionesISO 6431, IP67, CE y RoHS
- SerieRLSSB 050-020-S-N
- Rango de temperaturaDe 0.5 a 60 °C Continuo, hasta 100 °C Intermitente
- UPC_NO662284337076
Descripción general
- Engranado por resorte, holgura muy baja, clasificado para IP67 , sin desplazamiento de varilla al engranar, compacto
- Hardware de montaje no suministrado
- Múltiples muelles para un rendimiento de sujeción más fiable
- Detección opcional del modo de bloqueo sin contacto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación