Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro32 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Tamaño de la varilla / RoscaM14x1.5 ISO macho
- Accidente cerebrovascular15 mm
Detalles
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenJP
- Tipo de cojínNinguna
- Serie de cilindrosCQ2
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeAgujero pasante
- Opciones incluidasMagnetizado
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCQ2-Z
Descripción general
- Cilindro compacto de doble acción, varilla única
- Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
- Roscas de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 100 )
- Capacidad de interruptor automático