Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.1250 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Agujero Diámetro2 pulg.
- Ancho del anillo interior2.1890 pulg.
- En general Altura2.3000 pulg.
- Longitud total Diámetro6.3750 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590338955
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoSUC211-32
- Tipo de selloSello de goma de silicona aprobado por la FDA protegido por correa de acero inoxidable
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106996330