Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro5.1700 pulg.
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante527
- RPM máximas de salida43.8 rpm
- Par de salida máximo9077 pulg-lbs
- Tamaño de salida2.1875 pulg.
- Relación40:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío24 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío48 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío24 pulg.
- Peso224.00 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=40/1|ESTILO=L
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0220-65230
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798057149
- Potencia de entrada máxima8.260 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónIndividual
- Serie520
- EstiloL
- UPC_NO662798057149
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación