Motion
VEP12F12
Tapón hidráulico serie VEP - Material de cuerpo de acero, 1-1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1-1/2 – 11-1/2 , 4500 psi psi, tamaño de cuerpo 1-1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #05787133
No. Fabricante VEP12F12
Precio640.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico serie VEP - Material de cuerpo de acero, 1-1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1-1/2 – 11-1/2 , 4500 psi psi, tamaño de cuerpo 1-1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #05787133
No. Fabricante VEP12F12
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
Su precio$640.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1-1/2 – 11-1/2 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1-1/2 pulg.
  • Hexagonal
    63 mm
  • Longitud
    6.63 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1-1/2 – 11-1/2
  • Caudal
    95.00 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Material del sello
    Buna-N
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1-1/2 pulg.
  • Presión de trabajo
    4500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    4001 a 5000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
NIP NPTF SERIE VEP VEP12F12 1-1/2"

También puede gustarle

Los clientes también compraron