Motion
12-CY3R15-300N

SMC CORP OF AMERICA
12-CY3R15-300N

CY3 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 15 mm
Artículo MI #05787249
No. Fabricante 12-CY3R15-300N
Precio400.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
12-CY3R15-300N

CY3 CILINDRO SIN VARILLA con calibre de 15 mm
Artículo MI #05787249
No. Fabricante 12-CY3R15-300N
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
Precio400.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Altura total
    32 mm
  • Longitud total
    394 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Accidente cerebrovascular  
    300 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    El cilindro sin varilla 12-CY3R acoplado magnéticamente utiliza imanes de fuerza industrial ubicados en el pistón y el carro externo para formar una sola unidad que viajará cuando se acciona con presión de aire. Utiliza grasa de flúor, lo que la hace inerte a las fluctuaciones de temperatura, la exposición a productos químicos y varios gases que no causarán grietas ni hinchazón en gomas sintéticas o elastómeros que la califican para la clasificación ISO Clase 5 (Clase 100) de sala limpia. Tenga en cuenta que el 12-CY3R debe utilizarse con una guía externa para soportar la carga.
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Estilo de cilindro
    Acoplamiento magnético
  • Tipo de guía
    Montaje directo - Sala limpia
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    102 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    23 psi
  • Orientación de montaje
    Horizontal, inclinado, vertical
  • Tipo de montaje
    Montaje directo
  • Rango de presión de funcionamiento
    23 a 102 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Opciones incluidas
    Magnetizado
  • Tipo de tubería
    Tuberías estándar
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Presión de prueba
    152 psi
  • Kit de juntas
    CY3R15-PS
  • Serie
    CY3
  • Tipo de ajustador de carrera
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
12-CY3R15-300N CILOS, SIN VARILLAS, MAG.
  • Tamaños de orificio: 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longitudes de carrera: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1300 mm
  • Tipo de montaje directo
  • Velocidad: 50 ~ 400 mm/s.
  • Grasa de flúor
  • ISO Clase 5 (Clase 100)
  • Capacidad de interruptor automático

Los clientes también compraron