Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1/2 – 14 BSPP
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Hexagonal1.06 pulg.
- Longitud1.94 pulg.
- Peso0.240 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Presión de estallido27500 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. BSPP, rosca hembra 1/2 – 14
- Tipo de conexión de mangueraHembra BSPP
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Especificaciones del materialAcero inoxidable 303
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarISO 7241-B
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
- Presión de trabajo3500 psi
- Rango de presión de trabajo3001 a 4000 psi