Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo42A
- Tamaño del puerto de entrada1/2 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/2 pulg.
- Peso8.6085 kg
Detalles
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaAire
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPTF
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Tipo de productoReguladores de refuerzo
Descripción general
- Aumenta la presión local de la línea sin necesidad de alimentación adicional
- De 2 a 4 veces más presión
- Fácil ajuste de la presión de salida
- Rendimiento mejorado con respecto a diseños anteriores