Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro2.0000 pulg.
- En general Ancho0.5625 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción1641-2RLD COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaThe 1641-2RLD is a 1.0000 in bore radial/deep groove ball bearing with a 2.0000 in OD and 0.5625 in width, double sealed for long life.
- Número de catálogo del fabricante1527
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106156840