Motion
80T17V5328A

LEESON ELECTRIC
80T17V5328A

Motor de servicio de lavado - 1/3 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 80 , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 50/60 Hz, base de 1725 rpm, montaje redondo
Artículo MI #05788873
No. Fabricante 80T17V5328A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
80T17V5328A

Motor de servicio de lavado - 1/3 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 80 , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 50/60 Hz, base de 1725 rpm, montaje redondo
Artículo MI #05788873
No. Fabricante 80T17V5328A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    80
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    9.72 pulg.
  • Diámetro del eje
    19 mm
  • Peso
    28 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.33 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo, servicio de lavado
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.3-1.3/0.65 A
  • Eficiencia a plena carga
    72 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    56
  • Código KVA
    K
  • kW
    0.25 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856031297
  • Categoría del motor
    Motores de servicio de lavado
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6204
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    IEC
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856031297
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3HP 1800RPM R721 TENV 208-230/460V 80
  • Adecuado para uso en VFD, 10:1 Par variable, 10:1 (TEFC) o 1000:1 (TENV) Sistema de aislamiento de par constante MAX GUARD® Clase F 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal, 1.0 Factor de servicio en IGBT de potencia Cojinetes de bolas de doble sellado con resistencia a la humedad, grasa de alta temperatura Serie 300 Construcción externa de acero inoxidable: marco, protectores de los extremos, eje, caja de conductos, base de montaje y tornillería para una resistencia superior a la corrosión Recubrimientos internos resistentes a la corrosión en el rotor y barniz de poliéster pesado en la construcción 100 % libre de pintura del estator. Juntas tóricas, sellos de eje y juntas Viton® totalmente cerradas y no ventiladas para un sellado superior contra productos químicos Respiradero hidrofóbico en el blindaje lateral y la caja de conductos OP para igualar la presión de aire Información de la placa de identificación grabada con láser en el marco

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo