Motion
145TTFR6033BB

LEESON ELECTRIC
145TTFR6033BB

Motor de bomba - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 145TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, base de 1750 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #05788905
No. Fabricante 145TTFR6033BB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
145TTFR6033BB

Motor de bomba - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 145TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, base de 1750 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #05788905
No. Fabricante 145TTFR6033BB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Longitud del motor menos eje
    7.5
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    13.75 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    45 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F3
  • RPM base
    1750 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    4.8/2.4 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    L
  • kW
    1.10 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    E2004
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856018250
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Protector de sobrecarga
    1.15
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 1.50 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 145TC , TEFC
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856018250
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
5HP 3600RPM GT3112 TEFC 230/460V 184JM
  • Adecuado para su uso en un VFD. Par variable y par constante (como se indica) Factor de servicio 1.15 en onda sinusoidal, Factor de servicio 1.0 en caja de conductos IGBT de potencia F1 en base rígida, F3 en motores con pie de cara C (base rígida) Protección de corriente de cojinete (BCP), como se indica Eslinga de eje, Rodamientos de bolas de aislamiento de clase F (excepto como se indica) Los modelos con pie de cara C tienen clasificación de 60/50 Hz, los mismos motores HP aceptan kits de cara C, como se indica UL Recognized, CSA Certified y CE Mark

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"