Motion
286TTDR16038AN

LEESON ELECTRIC
286TTDR16038AN

Motor de uso general - 30 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 286 , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 1770 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #05788983
No. Fabricante 286TTDR16038AN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
286TTDR16038AN

Motor de uso general - 30 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 286 , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 1770 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #05788983
No. Fabricante 286TTDR16038AN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6311
  • Tamaño del bastidor
    286
  • Longitud del motor menos eje
    15.50 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6207
  • Longitud total de la dimensión C
    25.75 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Peso
    332 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 Capaz
  • RPM base
    1770 rpm
  • Descripción Palabra clave
    30 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    73.0/36.5 A
  • Eficiencia a plena carga
    94.1 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    G
  • kW
    22.40 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856012609
  • Caballos de fuerza del motor
    30 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 30 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 286T , ODP
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 30 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 286T , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856012609
  • Voltios a frecuencia
    230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
30HP 1800RPM E1009-P DP 230/460V 286T
  • Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
  • Los motores son adecuados para 10:1 VT en todos los tamaños de bastidor y 10:1 CT hasta 365T bastidores (excepto donde se indique)
  • Termostatos normalmente cerrados, como se indica
  • Aislamiento de clase F
  • 60/50 hercios chapados en el nombre

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo