Motion
254TTDX4020CC

LEESON ELECTRIC
254TTDX4020CC

Motor de uso general - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 254 , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 3520 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #05788999
No. Fabricante 254TTDX4020CC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
254TTDX4020CC

Motor de uso general - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 254 , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 3520 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #05788999
No. Fabricante 254TTDX4020CC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6309
  • Tamaño del bastidor
    254
  • Longitud del motor menos eje
    13.40 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6208
  • Longitud total de la dimensión C
    14.56 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg.
  • Peso
    187 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 Capaz
  • RPM base
    3520 rpm
  • Descripción Palabra clave
    20 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    46.0/23.1 A
  • Corriente de carga completa
    13.60–12.80 / 6.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    91 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    12
  • Código KVA
    F
  • kW
    14.90 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856033697
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Orientación del motor
    Eje hacia abajo
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    JM
  • Hoja de especificaciones
    Motor de bomba de acoplamiento cerrado de 20 HP, fase 3 , 3600 RPM, 230/460 V, bastidor 254JMV , ODP
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de bomba de acoplamiento cerrado de 20 HP, fase 3 , 3600 RPM, 230/460 V, bastidor 254JMV , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856033697
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
5HP 1800RPM E1931-P DP 230/460V 184T 3PH
  • Dimensiones del eje de la bomba NEMA JM
  • El marco JMV incluye una cubierta antigoteo para montaje vertical sin base
  • El marco JM tiene una base rígida, cubierta antigoteo incluida
  • Bloqueado mecánicamente en el extremo del eje
  • Servicio continuo
  • Aislamiento de clase B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good