Motion
256TTFCA6006

LEESON ELECTRIC
256TTFCA6006

Motor de bomba - 20 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 256JM , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, base de 3550 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #05789238
No. Fabricante 256TTFCA6006
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
256TTFCA6006

Motor de bomba - 20 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 256JM , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, base de 3550 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #05789238
No. Fabricante 256TTFCA6006
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    256JM
  • Longitud del motor menos eje
    7
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    10.59 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    20 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    3550 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.33 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.8/1.9 A
  • Eficiencia a plena carga
    72.4 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    L
  • Número de catálogo del fabricante
    S030A
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856034595
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Protector de sobrecarga
    1
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    NEMA 48
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 0.33 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/230 V, bastidor de 48 , ODP
  • Protección térmica
    Manual
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856005120
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
20HP 3600RPM GT3124 TEFC 230/460V 256JM
  • Diseño de arranque/ejecución de condensador de base y estructura de acero de gran calibre para reducir el amperaje

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo