Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Factor de servicio1.15
Detalles
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Clasificación IP55
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general (acero inoxidable)
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBrida de cara C
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Rpm síncrono1200 rpm