Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor145JPV
- Longitud del motor menos eje9.06
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C20.35 pulg.
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso48 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1755 rpm
- Descripción Palabra clave1.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa4.6/2.3 A
- Eficiencia a plena carga86.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAP
- kW1.10 kW
- Número de catálogo del fabricanteGT5404
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856005472
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeRonda
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Protector de sobrecarga1.15
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeJP
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de bomba de acoplamiento cerrado de 1.50 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 145JPV , TEFC
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856005472
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007 motores de par 10:1 variable y par 2:1 constante de servicio del inversor. Los motores de doble clasificación tienen chapado en el nombre de 60/50 hercios, 190/380 voltios en el siguiente montaje inferior de HP F1 solamente, no se pueden volver a montar a F2