Motion
56C17W5338B

LEESON ELECTRIC
56C17W5338B

Motor de servicio de lavado - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56 , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en base rígida
Artículo MI #05789435
No. Fabricante 56C17W5338B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
56C17W5338B

Motor de servicio de lavado - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56 , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en base rígida
Artículo MI #05789435
No. Fabricante 56C17W5338B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    11.81 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    34 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo, servicio de lavado
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    12.8/6.4 A
  • Eficiencia a plena carga
    75 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    K
  • kW
    0.75 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856028808
  • Categoría del motor
    Motores de servicio de lavado
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856028808
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 1800RPM N682 TEFC 115/208-230V 56
  • El interruptor de arranque electrónico encapsulado es impermeable a la humedad Diseño de ejecución de inducción de arranque de condensador para aislamiento par de arranque Aislamiento de clase F Rodamientos de bolas de sellado doble 303 Eje de acero inoxidable con sellos de contacto accionados por resorte en cada blindaje terminal Cubierta de caja de conductos de acero inoxidable, placa de identificación, protector de ventilador (TEFC) y hardware Caja de conduit de gran tamaño fundida con juntas de nitrilo de alta temperatura y entrada roscada Orificios de drenaje obstruidos en cada blindaje para montaje en cualquier ángulo Recubrimientos internos resistentes a la corrosión en el marco, base, blindajes terminales, solo montaje en rotor y estátor F1 , no se puede volver a montar en F2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"