Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor213TC
- Longitud del motor menos eje11.15
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C18.03 pulg.
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso101 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base3530 rpm
- Descripción Palabra clave10 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa24.2/12.1 A
- Eficiencia a plena carga90.2 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP12
- Código KVAG
- kW7.50 kW
- Número de catálogo del fabricanteC106B
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856034571
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeRonda
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6206
- Protector de sobrecarga1.15
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 10 HP, fase 3 , 3600 RPM, 230/460 V, bastidor 213TC , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856034571
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Bloqueo mecánico en el extremo del eje 60/50 hertzios nominales, 190/380 o 380 voltios a la siguiente potencia inferior