Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor145JMV
- Longitud del motor menos eje9.56
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C17.79 pulg.
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso50 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1760 rpm
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa6.0/3.0 A
- Eficiencia a plena carga86.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAN
- kW1.50 kW
- Número de catálogo del fabricanteGT5107
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856004895
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Orientación del motorHorizontal o con el eje hacia abajo
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeRonda
- Clase de diseño NEMAA
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Protector de sobrecarga1.15
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeJM
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de bomba de acoplamiento cerrado de 2 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 145JMV , TEFC
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856004895
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
2HP 1800RPM GT5107 TEFC 230/460V 145JMV
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007 motores de par 10:1 variable y par 2:1 constante de servicio del inversor. Los motores de doble clasificación tienen chapado en el nombre de 60/50 hercios, 190/380 voltios en el siguiente montaje inferior de HP F1 solamente, no se pueden volver a montar a F2
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad