Especificaciones
Dimensiones
- Altura total60.00 mm
- Longitud total67 mm
- Ancho general2.6380 pulg.
- Diámetro del eje0.9840 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga dinámica3950.0 N
- Tipo de carcasaCerrado
- Catálogo del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento185 °F
- Tipo de bloque de almohadaBloque de almohada lineal
- Capacidad de carga estática4350.0 N
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO662486261841