Motion
BL844 10FT ELITE

IWIS
BL844 10FT ELITE

Cadena de hojas - Lazada 4 x 4 , paso de 1 pulg., longitud total de 10 pies
Artículo MI #05789895
No. Fabricante BL844 10FT ELITE
Precio54.39 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
BL844 10FT ELITE

Cadena de hojas - Lazada 4 x 4 , paso de 1 pulg., longitud total de 10 pies
Artículo MI #05789895
No. Fabricante BL844 10FT ELITE
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
Precio54.39 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Lazada
    4 x 4
  • Placa de enlace Altura  
    24.10 mm
  • Placa de enlace Grosor  
    4.00 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Pasador Diámetro  
    9.54 mm
  • Paso  
    1 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    243.90 kN
  • Peso
    28.84 lb
  • Peso por pie
    2.89 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Cadena de hojas
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648651016
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Serie
    Hoja
  • Estándares cumplidos
    ISO 4347/DIN 8152
  • UPC_NO
    847648651016

Descripción general

Descripción del fabricante
BL844 10FT ELITE
  • Las cadenas de hojas ELITE están fabricadas con piezas de cadena de rodillos iwis precisas según la norma ISO 606.
  • Hay disponibles versiones especiales y combinaciones con cadenas de rodillos a pedido.
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
Los clientes también compraron