Motion
L0884-074
FMO-900-AW, 110 GL BIN
Artículo MI #05797721
No. Fabricante L0884-074
Precio8,999.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FMO-900-AW, 110 GL BIN
Artículo MI #05797721
No. Fabricante L0884-074
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
Su precio$8,999.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    48 pulg.
  • Longitud total
    48 pulg.
  • Ancho general
    48 pulg.
  • Vida útil
    5 años

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulicos, cadenas, cajas de engranajes, lubricadores de línea de aire, lubricación general
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Fluido a base de aceite mineral USP
  • Tipo de contenedor
    Contenedor desechable
  • Punto de inflamación
    246°C/475°F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Número de Upc del fabricante
    089215988402
  • Tipo de aceite
    USP Mineral blanco
  • Cantidad del paquete
    1
  • Viscosidad
    164

Descripción general

Descripción del fabricante
L0884-074 ACEITE DE ENGRANAJE FMO900AW 110GAL BIN
  • NSF H1 registrado
  • Fortificado con antioxidante de máxima fuerza
  • Estabilidad térmica y oxidativa
  • Sin zinc

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron