Motion
66623399130

NORTON ABRASIVES
66623399130

Disco de solapa Neon R766 - Eje roscado de 5/8 in, tipo 27, diámetro de disco de 5 in, grano de 60 , 12000 RPM
Artículo MI #05800216
No. Fabricante 66623399130
Precio9.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623399130

Disco de solapa Neon R766 - Eje roscado de 5/8 in, tipo 27, diámetro de disco de 5 in, grano de 60 , 12000 RPM
Artículo MI #05800216
No. Fabricante 66623399130
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
Precio9.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    5/8 pulg. de eje roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66623399130

Descripción general

Descripción del fabricante
66623399130 5" X -5/8"-11 DISCO CON SOLAPA
  • Alterne las aletas de óxido de aluminio (verde) y de circonio (azul)
  • Buen rendimiento, precio económico, uso general
  • Densidad de solapa estándar
  • Placa de apoyo de plástico flexible verde en el Quick Trim Tipo 27
  • Nuevo sistema de resina y solapas de poliéster de peso Y
  • Mejora de la adhesión de la base y mejora del 30 % en la vida útil con respecto a los discos de solapa de óxido de aluminio de la competencia clave
  • Soporta aplicaciones de ligeras a moderadamente exigentes
  • Nuevo recubrimiento de grano
  • Mayor vida útil y mayor velocidad de corte
  • Alta resistencia, ligero, absorbe la vibración
  • Nuevo estándar del sector para la capacidad de recorte
  • Se utiliza principalmente para mezclar y acabar superficies planas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"