Motion
6SP6
Regleta industrial - Portátil, 120 V CA, 15 A, 6, NEMA 5-15, 6 pies de longitud, Color gris
Artículo MI #05808720
No. Fabricante 6SP6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regleta industrial - Portátil, 120 V CA, 15 A, 6, NEMA 5-15, 6 pies de longitud, Color gris
Artículo MI #05808720
No. Fabricante 6SP6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    6 pies
  • Profundidad
    6.10 pulg.
  • Dimensiones
    14.50 x 3.60 x 6.10 pulg.
  • Altura
    14.50 pulg.
  • Espaciado de salida
    1-5/8 pulg.
  • Peso
    2.2 lb
  • Ancho
    3.6 pulg.

Detalles

  • Corriente
    15 A
  • Color de la carcasa
    Gris
  • Material de la carcasa
    Metal
  • Incluye
    6SP Toma de corriente, información de garantía, manual de instrucciones
  • Número de Upc del fabricante
    037332103383
  • Configuración del conector Nema
    NEMA 5-15
  • Número de salidas
    6
  • Tipo de regleta de alimentación
    Portátil
  • Voltaje
    120 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
6SP 6-OUTLET CON CABLE DE 6'
  • La regleta de múltiples salidas ofrece una distribución de energía conveniente en aplicaciones de banco de trabajo, montaje en pared o montaje en el piso
  • Incluye 6 receptáculos de salida NEMA 5-15R con 1.625-in. espaciado entre tomacorrientes de centro a centro
  • Interruptor de alimentación con luz
  • Pestañas de montaje de cerradura para instalación en una amplia variedad de aplicaciones
  • UL1363 (EE. UU.), cUL (Canadá)
  • 15A capacidad de manejo de energía con disyuntor
  • Cable de línea de CA de 6 pies

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"