Motion
NKS65

NTN
NKS65

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 2.5591 pulg., diámetro exterior de 3.3465 pulg., ancho de 1.1024 pulg., abierto
Artículo MI #05810352
No. Fabricante NKS65
Precio231.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NKS65

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 2.5591 pulg., diámetro exterior de 3.3465 pulg., ancho de 1.1024 pulg., abierto
Artículo MI #05810352
No. Fabricante NKS65
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
Precio231.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.785 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKS65 tiene un diámetro de orificio de 65 mm, un diámetro exterior de 85 mm, un ancho total de 28 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.785 lb, lo que lo hace adecuado para uso industrial.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359667240
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    21100 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • UPC_NO
    4547359667240

Descripción general

Descripción del fabricante
NKS65 RODILLO DE AGUJA BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"