Motion
48685/48620

NTN
48685/48620

Juego de cojinetes de rodillos cónicos - 5.6250 pulg. de diámetro externo, 7.8750 pulg. de diámetro externo, 1.6250 pulg. de ancho, clase 2 de precisión, 0.1300 pulg., radio de filete de 3.300 mm
Artículo MI #05810380
No. Fabricante 48685/48620
Precio757.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
48685/48620

Juego de cojinetes de rodillos cónicos - 5.6250 pulg. de diámetro externo, 7.8750 pulg. de diámetro externo, 1.6250 pulg. de ancho, clase 2 de precisión, 0.1300 pulg., radio de filete de 3.300 mm
Artículo MI #05810380
No. Fabricante 48685/48620
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
Su precio$757.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5.6250 pulg.
  • Ancho del cono
    39.69 mm
  • Copa Ancho  
    34.13 mm
  • Radio de filete
    0.1300 pulg., 3.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.5625 pulg., 39.688 mm
  • Diámetro exterior
    7.8750 pulg.
  • Ancho general
    1.6250 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 2
  • Peso
    8.576 lb

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Cono compatible
    48685
  • Copa compatible
    48620
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos cónicos métrico NSK 48685/48620
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, tipo pulgada
  • Capacidad de carga dinámica
    227000 N
  • Código de armonización
    8482.20.0061
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359534504
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    4547359534504

Descripción general

Descripción del fabricante
48685/48620 CONJUNTO
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados