Motion
SQ1141-5L1-C4

SMC CORP OF AMERICA
SQ1141-5L1-C4

Válvula, sencilla, no enchufable
Artículo MI #05810541
No. Fabricante SQ1141-5L1-C4
Precio67.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SQ1141-5L1-C4

Válvula, sencilla, no enchufable
Artículo MI #05810541
No. Fabricante SQ1141-5L1-C4
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
Precio67.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 4 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Puerto lateral
  • Serie
    SQ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L con cable conductor 0.3m
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    Pulsar para conectar

Descripción general

Descripción del fabricante
SQ1141-5L1-C4 VÁLVULA, SGL, N/ENCHUFE
  • SQ1000, válvula de tipo enchufable
  • Juntas de metal o goma
  • Perfil bajo y compacto
  • Mantenimiento sencillo
  • Variedad de opciones

También puede gustarle

Los clientes también compraron