Motion
22906P-406
Accesorios de manguera de engarce serie P Weatherhead 229 SAE 45 Flare hembra giratorio
Artículo MI #05812653
No. Fabricante 22906P-406
Precio10.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera de engarce serie P Weatherhead 229 SAE 45 Flare hembra giratorio
Artículo MI #05812653
No. Fabricante 22906P-406
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
Precio10.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg.
  • Altura
    0.87 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.75 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    0.81 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Diámetro interior
    0.25 pulg.
  • Longitud
    1.80 pulg.
  • Longitud total
    1.80 pulg.
  • Peso total
    0.10 lb
  • Peso
    0.10 lb
  • Ancho
    0.79 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    SAE 45° Flare hembra giratorio
  • Aplicación
    Líneas de dirección asistida, de aire a presión media, de combustible, de grasa, de aceite y de camión.
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 45
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Descripción Palabra clave
    5/16 en línea/manguera/tubo x 5/8–18 SAE 45
  • Estilo final 1
    Línea/manguera/tubo
  • Rosca del extremo 1
    5/8-18
  • Tipo de final 1
    AAG 45
  • Rosca del extremo 2
    5/8–18
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    22906P-406
  • Número de Upc del fabricante
    757522679688
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • UPC_NO
    757522679688

Descripción general

Descripción del fabricante
22906P-406 COLL-O-CRIMP CPLG
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"