Motion
1/2XRL PLANTA XTRM 300 ROJO

GATES RUBBER CO
1/2XRL PLANT XTRM 300 LOL RED

Manguera industrial Plant Master de 1/2 pulgadas de diámetro interior, presión de trabajo de 300 psi, aire y tipo multiuso, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho de nitrilo, 300 pies de longitud
Artículo MI #05812679
No. Fabricante 1/2XRL PLANT XTRM 300 LOL RED
Precio3.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1/2XRL PLANT XTRM 300 LOL RED

Manguera industrial Plant Master de 1/2 pulgadas de diámetro interior, presión de trabajo de 300 psi, aire y tipo multiuso, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho de nitrilo, 300 pies de longitud
Artículo MI #05812679
No. Fabricante 1/2XRL PLANT XTRM 300 LOL RED
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
Su precio$3.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    300 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    5.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.77 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Rojo
  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    Goma de nitrilo
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Aceites hidráulicos a base de petróleo, agua, soluciones anticongelantes de glicol, aceites lubricantes calientes y aire.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Nitrilo modificado (tipo C2)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón textil sintético trenzado de alta tensión
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053675795
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 212 °F
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma de nitrilo
  • UPC_NO
    072053675795
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2 MAESTRO DE PLANTA XTREME 300 CON BLOQUEO
  • R <gt/> 10^6 ohmios, el almacenamiento puede afectar negativamente a la resistencia eléctrica
  • Tubo: ARPM (clase A) alta resistencia al aceite
  • Cubierta: resistencia media al aceite ARPM (clase B)
  • Tubo: alta resistencia al aceite
  • Factor de diseño: 4:1
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"