Motion
YAR 211-2F

SKF
YAR 211-2F

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 55 mm Diámetro del orificio, 100 mm OD, 55.6 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #05813804
No. Fabricante YAR 211-2F
Precio226.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YAR 211-2F

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 55 mm Diámetro del orificio, 100 mm OD, 55.6 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #05813804
No. Fabricante YAR 211-2F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio226.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Anillo interior Ancho  
    55.6 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • Ancho general
    55.6 mm
  • Peso
    2.3 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577032218
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9802 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6519 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de Contacto, NBR, Cartel Simple en Ambos Lados
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7316577032218

Descripción general

Descripción del fabricante
YAR211-2F 55MM INSERTO BRG, CIERRE DE ACERO INOX.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"