Motion
SUCSP206-19

SHUSTER CORP
SUCSP206-19

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/16 pulg., material de acero inoxidable, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05815712
No. Fabricante SUCSP206-19
Precio297.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SUCSP206-19

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/16 pulg., material de acero inoxidable, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05815712
No. Fabricante SUCSP206-19

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$297.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.6875 pulg.
  • Ancho de la base
    1.843 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.7500 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    9/16 pulg.
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Altura total
    3.2500 pulg.
  • Longitud total
    6.4680 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    SUC206-19
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Tipo de cojinete
    Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA INOXIDABLE DE SUCSP206-19 1-3/16"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good