Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Anillo interior Ancho1.9370 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.8268 pulg.
- Exterior Diámetro3.1496 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial6650 lbf
- Capacidad de carga estática radial4090 lbf
- Tipo de selloContacto con Flinger