Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaD
- Altura2.38 pulg.
- Longitud7.8 pulg.
- Peso0.258 lb
- Ancho2.38 pulg.
Detalles
- Color del cuerpoAmarillo
- Tipo de bombillaLED
- Características y beneficios• La bombilla LED produce luz blanca brillante para una variedad de tareas en el lugar de trabajo • Fabricada con materiales no conductores • El cuerpo de polipropileno resistente a los productos químicos resiste las manchas y la corrosión • Práctico anillo colgante incorporado • Resistente al agua y probado para garantizar su fiabilidad • Etiquetado individualmente para la venta en una caja de 12 unidades • Funciona con dos baterías D (no incluidas)
- Número de Upc del fabricante039800120342
- Salida de luz máxima35 lm
- Número de baterías2
- Linterna recargableNo recargable
- UPC_NO039800120342
Descripción general
- La bombilla LED produce una luz blanca brillante para una variedad de tareas en el lugar de trabajo
- Fabricado con materiales no conductores
- El cuerpo de polipropileno resistente a los productos químicos resiste las manchas y la corrosión
- Práctico anillo colgante incorporado
- Resistente al agua y probada en condiciones de caída para garantizar su fiabilidad
- Etiquetado individualmente para la venta en caja de 12 unidades
- Funciona con dos baterías D (no incluidas)