Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo de bolas2.5000 pulg.
- Jefe0.5000 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo0.1560 pulg.
- Peso de la tuerca9.9 lb
- Diámetro mínimo de la raíz2.3200 pulg.
- Peso del tornillo15.45 pies-libras
- Apriete para elevar 1 lb0.044 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioTornillo de bola SRT
- Tuerca de bolas por circuito158/948
- Capacidad de carga dinámica6135 lb
- Capacidad de carga estática81938 lb
- Dirección de roscaMano derecha