Motion
CASQUILLO 4030 X 2-3/8-KW

DODGE
4030 X 2-3/8-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4030 , calibre de 2.3750 in, ranura de chaveta de 5/8 x 5/16 in
Artículo MI #05823416
No. Fabricante 4030 X 2-3/8-KW BUSHING
Precio387.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
4030 X 2-3/8-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4030 , calibre de 2.3750 in, ranura de chaveta de 5/8 x 5/16 in
Artículo MI #05823416
No. Fabricante 4030 X 2-3/8-KW BUSHING
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
Su precio$387.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.3750 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    4030
  • Tamaño del chavetero
    5/8 x 5/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    8.5000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8 pulg.
  • Peso
    19.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    119745
  • Número de Upc del fabricante
    782476460365
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    1700 pulg.
  • Capacidad de par
    77300 pulg.
  • UPC_NO
    782476460365
  • Par de apriete de la llave
    1700 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO 4030 X 2-3/8 (119745) TL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos