Motion
NCQ2D40-100DCZ

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2D40-100DCZ

Cilindro COMPACTOINDER, NCQ2-Z
Artículo MI #05823774
No. Fabricante NCQ2D40-100DCZ
Precio82.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCQ2D40-100DCZ

Cilindro COMPACTOINDER, NCQ2-Z
Artículo MI #05823774
No. Fabricante NCQ2D40-100DCZ
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
Precio82.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular
    100 mm

Detalles

  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    NCQ2
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    NCQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CILINDRO COMPACTO NCQ2D40-100DCZ , CON
  • Cilindro compacto de doble acción, varilla única
  • Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Los montajes incluyen: orificio pasante (estándar), roscado, horquilla, pie, brida de cabezal y brida de varilla
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron