Motion
AAM5060-70
Casquillo de manguito liso - 50 mm D.I., 60 mm D.E., 70 mm Longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #05830305
No. Fabricante AAM5060-70
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de manguito liso - 50 mm D.I., 60 mm D.E., 70 mm Longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #05830305
No. Fabricante AAM5060-70
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Diámetro interior
    50 mm
  • Valor P máximo
    Estático 8000 / Dinámico 2000 (psi)
  • Valor PV máximo
    50000
  • Exterior Diámetro  
    60 mm
  • En general Longitud  
    70 mm
  • Grosor
    5 mm
  • Peso
    0.876 lb, 397.3 g

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diferencia de rendimiento sintéticaTM AM1-SPDTM; Impregnado en bronce serigrafiado; Rango de temperatura de -37deg C a +149deg C; USDA-H1 Certificado; Certificado de contacto con alimentos; Libre de plomo; Sin conflictos; Certificado RoHS; Certificado deeach; Realiza electricidad; Resistente a la corrosión; Autolubricante
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Manguito métrico sinterizado de bronce Oilite serie M AAM5060-70 impregnado con la diferencia de rendimiento sintéticoTM AM1-SPDTM
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Tolerancia de longitud
    ±0.1905 mm
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Bronce sinterizado
  • Especificación del material
    Oilite®, Diferencia de rendimiento sintético®
  • Presión máxima
    13.78 N/mm2
  • Valor V máx.
    1200 (sfm)
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número por bolsa
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35 °F a +300 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De 60.05 mm a 60.08 mm
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    Sistema métrico de la serie M
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    SAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TIPO II
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
AAM5060-70 50 X 60 X 70 OILITE SERIE M®
  • Genuine Oilite® supera los estándares del sector. El rango de temperatura de funcionamiento estándar más amplio.
  • Lubricante sintético Oilite AM1® , viscosidad uniforme, menor evaporación, limpieza y consistencia equivalen a un rendimiento superior.
  • INNOVATIONEERING® Cumple con RoHS y REACH, sin minerales en conflicto.
  • DIFERENCIA DE RENDIMIENTO SINTÉTICO®
  • Hecho en los EE. UU.