Motion
SOA307-11
Rodamiento de manguito Super Oilite: 0.2500 in de DI, 0.3750 in de DE, 0.7500 in de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #05838008
No. Fabricante SOA307-11
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de manguito Super Oilite: 0.2500 in de DI, 0.3750 in de DE, 0.7500 in de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #05838008
No. Fabricante SOA307-11
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Diámetro interior
    0.2500 pulg.
  • Valor P máximo
    Estático 20000 / Dinámico 4000 (psi)
  • Valor PV máximo
    35000
  • Exterior Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • En general Longitud  
    0.7500 pulg.
  • Grosor
    0.0625 pulg., 1.59 mm
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    A base de hierro;Sinterizado;Impregnado con tejido sintético de presión extrema AM3-SPDTM;Certificado USDA-H1 ;Certificado de contacto con alimentos;Sin plomo;Sin conflictos;Certificado RoHS;Certificado Racho;Conduce electricidad;Autolubricante
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Producto sinterizado a base de hierro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    SOA307-11 Producto sinterizado de hierro con funda Super Oilite impregnado con sintético a presión extrema AM3-SPDTM
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Tolerancia de longitud
    ±0.01 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Producto sinterizado a base de hierro
  • Especificación del material
    Super Oilite®, Diferencia de rendimiento sintético®
  • Valor V máx.
    225 (sfm)
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -15 °F a +300 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    0.376 in-0.377 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Cumplimiento de RoHs
  • Serie
    Super Oilite
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    SAE 863, FC-2000-K30, ASTM B439 GR 4
  • Tipo
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
SOA307-11 0.2520 0.3770 3/4 SUPER
  • Genuine Oilite® supera los estándares del sector. El rango de temperatura de funcionamiento estándar más amplio.
  • Lubricante sintético Oilite AM3® , viscosidad uniforme, menor evaporación, limpieza y consistencia equivalen a un rendimiento superior.
  • INNOVATIONEERING® Cumple con RoHS y REACH, sin minerales en conflicto.
  • DIFERENCIA DE RENDIMIENTO SINTÉTICO®
  • Hecho en los EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron