Motion
SOT2005-
Arandela de empuje Super Oilite: 1.5000 pulg. de D.I., 2.5000 pulg. de D.E., 0.1250 pulg. de grosor, material de bronce impregnado con aceite
Artículo MI #05838068
No. Fabricante SOT2005-
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje Super Oilite: 1.5000 pulg. de D.I., 2.5000 pulg. de D.E., 0.1250 pulg. de grosor, material de bronce impregnado con aceite
Artículo MI #05838068
No. Fabricante SOT2005-
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Valor P máximo
    Estático 20000 / Dinámico 4000 (psi)
  • Valor PV máximo
    35000
  • Exterior Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Grosor general
    0.1250 pulg.
  • Peso
    0.1 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce impregnado de aceite
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Especificación del material
    Super Oilite®, Diferencia de rendimiento sintético®
  • Valor V máx.
    225 (sfm)
  • Número por bolsa
    10
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -15 °F a +300 °F
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Estándares cumplidos
    SAE 863, FC-2000-K30, ASTM B439 GR 4

Descripción general

Descripción del fabricante
SOT2005- 1.5120 2.5160 1/8 SUPER ACEITE
  • Genuine Oilite® supera los estándares del sector. El rango de temperatura de funcionamiento estándar más amplio.
  • Lubricante sintético Oilite AM3® , viscosidad uniforme, menor evaporación, limpieza y consistencia equivalen a un rendimiento superior.
  • INNOVATIONEERING® Cumple con RoHS y REACH, sin minerales en conflicto.
  • DIFERENCIA DE RENDIMIENTO SINTÉTICO®
  • Hecho en los EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron