HUB CITY INC AD4 2/1 C,F SP
Reductor de engranaje cónico en espiral en ángulo recto - Serie AD4 , tipo de engranaje en espiral, tamaño del reductor AD4 , individual, 2:1 relación, dirección de salida izquierda o derecha, 0.3745 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 0.3745 pulg. de diámetro de salida, salida de eje sólido