Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho12 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6908-G BRG
- Descripción largaEl 6908 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 40 mm con un diámetro exterior de 62 mm y un ancho de 12 mm, abierto para uso estándar.
- Número de catálogo del fabricante6908
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106783664