Motion
TP4326-14MGT-115

GATES RUBBER CO
TP4326-14MGT-115

PowerGrip™GT™2TwinPower™ Cinturón eléctrico doble - GT, paso de 14 mm, paso de 4326 mm de longitud, 115 mm de ancho, 309 dientes, material de policloropreno (neopreno)
Artículo MI #05842396
No. Fabricante TP4326-14MGT-115
Precio4,818.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
TP4326-14MGT-115

PowerGrip™GT™2TwinPower™ Cinturón eléctrico doble - GT, paso de 14 mm, paso de 4326 mm de longitud, 115 mm de ancho, 309 dientes, material de policloropreno (neopreno)
Artículo MI #05842396
No. Fabricante TP4326-14MGT-115
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
Su precio$4,818.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    15 mm / 0.59 pulg.
  • Ancho de la correa
    115 mm
  • Longitud total
    4326 mm
  • En general Ancho  
    115 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    4326 mm
  • Ancho estándar
    SÍ
  • Ancho
    115 mm / 4.528 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las correas PowerGrip GT™2 Twin Power de dos caras cuentan con dientes de doble cara para proporcionar la misma capacidad de transporte de carga en cualquiera de las superficies de la correa, lo que permite la sincronización desde ambas superficies de conducción. Estas correas síncronas garantizan una alta capacidad de carga en transmisiones contrarrotatorias y garantizan un funcionamiento suave y una alta flexibilidad. Las correas Twin Power Power PowerGrip GT2 de Gates están diseñadas para funcionar a altas velocidades y se caracterizan por un bajo ruido de funcionamiento, con un perfil de dientes más grande para una mayor capacidad de rendimiento.
  • Parte posterior del cinturón
    Con muescas
  • Sección de la correa
    14M
  • Tipo de correa
    GT
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Color
    Negro
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Tipo de extremo
    Sin fin
  • Tipo de tejido
    Dientes de nailon
  • Número de catálogo del fabricante
    92320173
  • Número de Upc del fabricante
    072053612981
  • Material
    Policloropreno (neopreno)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Temperatura máxima
    +212°F / +100 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • Número de Dientes  
    309
  • Número de lados dentados
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a +212 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • De lado
    Doble cara
  • Compatibilidad de la rueda dentada
    PowerGrip GT
  • Conductivo estático
    No
  • Formulario de diente
    Diseño HTD
  • UPC_NO
    072053612981

Descripción general

Descripción del fabricante
TP4326-14MGT-115 CINTURÓN DE AGARRE DE ALIMENTACIÓN GEMELAS
  • La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona una alta resistencia y alta resistencia a la elasticidad con doble capacidad de carga sobre el equivalente Twin Power ℮ PowerGrip ℮ HTD
  • El cuerpo de neopreno resiste la humedad y los contaminantes
  • La capacidad de la correa es igual a la de las correas de distribución estándar PowerGrip® de un solo lado y transmite hasta el 100 % de su carga nominal máxima desde cualquier lado de la correa
  • Funcionamiento sustancialmente más silencioso que permite un uso más amplio de la aplicación
  • Prácticamente sin mantenimiento, sin requisitos de lubricación y con necesidades mínimas de retensión.