Motion
WE1012H
WE1012H Bomba de efluentes sumergible - 3/4 in de sólidos, 140 gpm, 128 pies de cabezal, descarga NPT de 2 in, 1 hp
Artículo MI #05845372
No. Fabricante WE1012H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
WE1012H Bomba de efluentes sumergible - 3/4 in de sólidos, 140 gpm, 128 pies de cabezal, descarga NPT de 2 in, 1 hp
Artículo MI #05845372
No. Fabricante WE1012H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cable
    14/3
  • Diámetro del impulsor
    4.44 pulg.
  • Máx. pies de cabeza
    128 pies

Detalles

  • Alta hospitalaria
    NPT de 2 pulg.
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    12.5
  • Caballos de fuerza
    1 CV
  • Material del impulsor
    Hierro fundido
  • Amperios del rotor bloqueados
    36.2
  • RPM Máx.
    3450 rpm
  • Sólidos máx.
    3/4 pulg. de diámetro
  • Caudal máximo
    140 gpm
  • Material de la junta tórica
    Buna
  • Fase
    1
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido
  • Sello
    Carburo de silicio/Carburo de silicio/Buna
  • Material del eje
    Acero inoxidable serie 300
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Efluente sumergible
  • Voltaje
    230 V
  • Materiales húmedos
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
WE1012H BOMBA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good