Motion
FLRSE-1 1/2
1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6875 pulg. de ancho del rodillo, 0.6250 pulg. de diámetro del pasador, 1.5000 pulg. de longitud del pasador, material de acero inoxidable
Artículo MI #05850170
No. Fabricante FLRSE-1 1/2
Precio477.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6875 pulg. de ancho del rodillo, 0.6250 pulg. de diámetro del pasador, 1.5000 pulg. de longitud del pasador, material de acero inoxidable
Artículo MI #05850170
No. Fabricante FLRSE-1 1/2
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
Su precio$477.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Excentricidad
    0.0300 pulg.
  • Diámetro de la brida
    2.1875 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.4343 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.6875 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Poste Longitud  
    1.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.7700 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    0009796700
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga estática radial
    1110 lb
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Con brida simple

Descripción general

Descripción del fabricante
FLRSE 1-1/2 CON ARANDELA DE 5/8-18 SS Y TUERCAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron