Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo5089 pulg.
- Tamaño del puerto del motor1-5/16–12 UNF-2B
- Tamaño del eje de salida1-3/4 pulg.
- Altura total6.55 pulg.
- Longitud total11.17 pulg.
- Ancho general6.55 pulg.
Detalles
- Brida de montaje realRueda; 4 Perno; 139.7 [5.50] Diám. piloto 14.35 [.565] Diám. Orificios en diámetro 184.2 [7.25] Círculo de pernos
- Eje de salida realCono
- Tipo de puerto realPuertos de junta tórica 1.3125-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
- Caudal continuo150 l/min
- Desplazamiento11.95 pulg.3/r
- Presión intermitente310 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.775 rpm
- Caudal máximo40 gpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt - Piloto de 5.5 pulg.
- Configuración de puertosPuertos de junta tórica 1.3125-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
- Orientación del puertoPuertos escalonados
- Tipo de selloEstándar
- Serie6000 - Rueda
- Tipo de ejeConocido
Descripción general
- 9 desplazamientos disponibles
- Se puede utilizar en multitud de sectores
- Presenta una multitud de opciones que hacen que este motor sea muy “inteligente” y flexible de aplicar
- Muy fácil/flexible de integrar en un sistema
- Motor muy resistente para aplicaciones exigentes